125ミリ充電式防じんカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ 注文コード72910830 品番CC500DZ【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98023,980
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで手軽にコンクリート切断。
一定角度・深さで均一に切断可能。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])8800 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)40(傾斜0°) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×168×172 質量(kg)2.9(BL1860B装着時) 付属品ダイヤモンドホイールA66282(乾式用)、六角棒スパナ5、ダストバッグ 1充電当たりの作業量コンクリート(切り込み深さ10mm)14m バッテリーリチウムイオンバッテリー 特性防滴防塵 電源(V)直流18 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:(1.9MB)
注意
※水や粉塵によって故障しないことを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする