山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の グラススタンド
マグネットグラス&ボトルホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72910855
品番
5136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
マグネットキッチンシリーズのグラス&ボトルホルダー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め・キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約1.5(ホルダー1つあたり:約0.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×6.5×14
食器洗浄機
不可
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。
※