リベラリスタ ボール・コランダーセット S

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72911117 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

電子レンジ・食洗機で使えるフタ・ザル・ボウルのセット。食材のあふれを防ぐ流水穴付き。
フタ付きだからラップ不要。ボールは深型形状でミキシングしやすい。
防汚・抗菌加工付き。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)283(3点合計) 容量(L)1.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×119(3点を重ねた時のサイズ) 内径×深さ(mm)160×95 電子レンジ対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
日常用
医療・福祉・介護関連業

レンジも食洗機もOKなので、とても重宝しています。購入して良かったです。

対象商品:
72911117
2024-08-08
用途:
日常用
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすいです。大きさも、大きすぎず小さすぎずだと思います。

対象商品:
72911117
2022-12-23
用途:
料理
運輸・通信業

少し小さめか心配でしたが深めなので、思ったより量が入って使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする