リベラリスタ ボール・コランダーセット L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72911126 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電子レンジ・食洗機で使えるフタ・ザル・ボウルのセット。食材のあふれを防ぐ流水穴付き。
フタ付きだからラップ不要。ボールは深型形状でミキシングしやすい。
防汚・抗菌加工付き。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)478(3点合計) 容量(L)2.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×157(3点を重ねた時のサイズ) 内径×深さ(mm)200×125 電子レンジ対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする