曜日別特売
00N-200-02【ワケあり】 USL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズ ユニバーサル 72911329

USL-PTFEチェックバルブⅠ型 00N-200シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個仕様接続ネジ規格:PT3/8注文コード72911329品番00N-200-02【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98018,980

バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。
スポリングは金属埋め込みPTFE製です。
フッ素ゴムOリング使用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様接続ネジ規格:PT3/8材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT3/8アズワン品番62-7096-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする