ロール連結ビス 鋼製下地兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 長さ(mm)41 注文コード72911505 品番24673【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,542 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) アウトレット
¥6,6985,398
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいノンクロム塗装。
エアー工具の充填回数が少なくなる125巻。
パテがのりやすい梨地頭。
高低ねじ形状で木材、薄鋼板兼用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(mm)41 材質SWCH22A 頭部径(Φmm)8.2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番203-6071 種別3941HL 質量(kg)4.73 ブロンズ 呼び径(mm)3.9 表面処理ノンクロム塗装 アズワン品番64-8317-74
注意
※薄鋼板を締結する際は、壁倍率としてはカウントできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする