R4605-400【ワケあり】 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 72911697

 

R4605-400【ワケあり】 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 72911697
R4605-400【ワケあり】 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 72911697
R4605-400【ワケあり】 タオル棚 RELIANCE(リラインス) 72911697

タオル棚

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(Φmm×Lmm)
19×400
注文コード
72911697
品番
R4605-400【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥13,980

シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(Φmm×Lmm)
19×400
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
六角タッピングネジ6mm付
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
研磨
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※六角ボルト(M6)仕様変更時はご指示お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする