ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス風呂釜
ガスふろがま 屋外設置形 GSY
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
LPG
設置形態
屋外設置形
注文コード
72911925
品番
GSY-132D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥100,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥68,980
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・設置形態
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ガスの種類
LPG
発熱量(kcal/h)
追焚:13000
種類
ふろがま
設置形態
屋外設置形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
追いだき
リモコン
本体入付
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。