スプーン・ハシセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72912036 品番 CPE-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

スプーンとハシのコンビセット。シリコーン製ハシ留め付きで持ち運び時にカチャカチャ音が鳴りにくい。スープジャーの中身がすくいやすいスプーン。口当たりの良い、木のような素材感&デザイン。スープジャーポーチの背面ポケットにすっきり収納できる。食洗機OK。

材質ケース:ABS樹脂、ハシ留め:シリコーン、ハシ:飽和ポリエステル樹脂、スプーン:飽和ポリエステル樹脂 寸法(mm)185×45×30 ディープレッド 本体質量(kg)0.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72912036
2024-07-03
用途:
スープジャーに最適
教育・研究機関

スープジャーの隅まできれいにすくえるので、カレーやシチューをきれいに食べられる。表面にわずかな凹凸がついているので、箸もスプーンもすべりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする