フカガワ
フカガワの キッチン
フカガワの レンジフード・換気扇
フカガワの システム部材
ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】470、【静圧50Pa】534、【静圧60Pa】564
注文コード
72912038
品番
FGS1-3050【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
風量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。
フィルターはワンタッチで分解可能。
全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
505
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
495
寸法D(mm)
295
寸法H(mm)
330
寸法T(mm)
25
寸法h(mm)
258
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
風量(m
3
/min)
【静圧40Pa】470、【静圧50Pa】534、【静圧60Pa】564
フィルター
1