THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
ハシ・ハシケース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72912045
品番
CPF-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
持ちやすい六角形のハシ。カタカタ音がしにくいシリコンパーツ付き。手の大きさに合わせた2サイズ展開(18.0cm/19.5cm)。食洗機対応。スリム・コンパクト設計。
色
ネイビー
寸法(mm)
190×25×15
材質
ケース:ABS樹脂、シリコンパーツ:シリコーンゴム、ハシ:飽和ポリエステル樹脂