メイン画像

GLZ-4-W【ワケあり】 グリーンレーザー墨出し器 YAMASIN 72912056 GLZ-4-W【ワケあり】 グリーンレーザー墨出し器 YAMASIN 72912056 GLZ-4-W【ワケあり】 グリーンレーザー墨出し器 YAMASIN 72912056 GLZ-4-W【ワケあり】 グリーンレーザー墨出し器 YAMASIN 72912056

グリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72912056 品番GLZ-4-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別) アウトレット
¥91,98073,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番834-5534 セット内容レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚 電源単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属) 精度±1mm/10m 保護等級IP54 自動補正範囲±3° 縦(mm)193 横(mm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする