THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フードコンテナースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72912079
品番
APC-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
スープジャーの中身がすくいやすいスプーン。口当たりの良い、木のような素材感&デザイン。スープジャーポーチの背面ポケットにすっきり収納できる。食洗機OK。
材質
ケース上・ケース下:ABS樹脂、スプーン:PBT樹脂
寸法(mm)
170×40×25
色
ブラウン
本体質量(kg)
0.1