S00854 激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック) 72912158 S00854 激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック) 72912158 S00854 激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック) 72912158 S00854 激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック) 72912158 S00854 激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック) 72912158 S00854 激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー LEC(レック) 72912158

激落ちくん ちょい掃除 粘着クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912158 品番S00854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

激落ちくんシリーズ!テープが1秒で出せる粘着クリーナー。
ボタンを押しながらスライドし、コロコロお掃除。床を選ばず使えるマルチタイプ。フローリング、畳、ビニール床、カーペットに。
ハイブリッド粘着なので、フローリングにも貼り付きません。
髪の毛・ホコリ・ペットの毛もしっかりキャッチします。気が付いた時にやれるだけやる掃除。
やる気になったらすぐ開始できる所に置いておける掃除用具のシリーズです。
スペアは「S00855 激落ちくんちょい掃除粘着スペア2Pをお買い求めください。

用途床のお掃除に セット内容クリーナー…1個/テープ…1個 材質本体=ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、キャップ=ポリプロピレン 寸法(mm)クリーナー:100×70×210H 質量(g)235 テープ幅(mm)80 シリーズ激落ちくん 巻数50 材質(テープ)粘着加工紙 商品タイプ本体 適合用途多用途 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です本来の用途以外には使用しないでください。
※変形することがあるので、テープの上に重いものをのせないでください。
※表面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、テープを使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。
※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
※ミシン目の部分が盛り上がってる場合がありますが、粘着性には問題ありません。
※ご使用後のテープや芯は、各自治体の定める方法に従って処理してください。
※ご使用後は、必ずテープをケースに収納してください。
※高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。
※このパッケージは捨てずに保管してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする