WS-1C-W【ワケあり】 ワークサポートスタンド TRUSCO 72912160 WS-1C-W【ワケあり】 ワークサポートスタンド TRUSCO 72912160 WS-1C-W【ワケあり】 ワークサポートスタンド TRUSCO 72912160 WS-1C-W【ワケあり】 ワークサポートスタンド TRUSCO 72912160 WS-1C-W【ワケあり】 ワークサポートスタンド TRUSCO 72912160

ワークサポートスタンド

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)700〜1000 仕様高さ調整(30mmピッチ)、天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))、こぼれ止め付、キャスター付 注文コード72912160 品番WS-1C-W【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,730 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品は高さ・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。

用途
加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。
工場やオフィスのサイドテーブルとして。
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 均等耐荷重(kg)50 間口(mm)500 奥行(mm)400 高さ(mm)700〜1000 質量(kg)13 材質(天板)スチール 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様高さ調整(30mmピッチ)、天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))、こぼれ止め付、キャスター付 トラスコ品番414-5712 材質スチール ホワイト 組立時間(目安)1人30分 高さ調節30mmピッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
検品時に使用
運輸・通信業

キャスターも大きめなので、動きやすい
天板が少し斜めになるので、良いと思う。

対象商品:
48938687
2020-08-27
用途:
作業用

工場での軽作業に使っています。
高さ、角度も自由に変えられるので良いと思います。
ローラー付きで移動できるのも良いと思います。

対象商品:
48938705
2018-04-27
用途:
梱包時の台として使用
製造業

引っ掛ける箇所の幅が狭いので広い仕様の物があれば、使い易くなります。キャスターを標準で付けて頂きたいと思います。

対象商品:
48938705
2016-02-12
用途:
成形作業
製造業

机上に置いて使うので脚を切りました。

対象商品:
48938687
2015-07-08
用途:
計測機器や資料等を置く台として使用。

多少重たいものも置くことができるし,キャスターの動きもスムーズ。
見栄えも悪くないので,展示物を置く台としても使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする