激落ちくん クリンぱトイレ床用ワイパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912176 品番C00745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

激落ちくんシリーズのトイレ床用ミニワイパー。トイレシートの付け外しがシートに触れずに秒でできる。
シート上でダイヤルを回すだけの簡単装着。使用後はダイヤルを戻すだけでポイできるので、サッと使えてちょい掃除にも便利。
立ったままトイレ床の奥まで届くちょうど良いサイズ。しっかり拭ける立体クッション形状。アルミジョイント柄でスッキリ置けるデザイン。
各社トイレシートが使えます。(約12cm×18cm以上) 時短トイレお掃除に◎

用途トイレお掃除に セット内容柄…2本・ヘッド…1個 材質柄=アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド=ABS樹脂、ポリアセタール、EVA樹脂 寸法(mm)160×80×600H 質量(g)270 シリーズ激落ちくん シートサイズ(mm)推奨120×180以上 商品タイプミニワイパー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃用具です本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄を落とすと破損することがあります。
※無理な力が加わると、柄が曲がったり破損することがありますので、軽くすべらせるようにご使用下さい。
※シートがきちんと固定されているかご確認下さい。
※シートを取り付けた状態で強く振り回さないで下さい。ヘッドやシートがはずれることがあります。
※シート取り付けの際フラップに触れないで下さい。手や指を挟むおそれがあります。
※ダイヤルを回さずに無理にフラップを閉じると破損のおそれがあります。
※ワイパー本体が汚れた時は水または台所用中性洗剤を薄めた液でふき、日陰でよく乾かして下さい。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色するおそれがありますので使用しないで下さい。
※高温により変形するため火気に近づけないで下さい。
※劣化・変色するため直射日光の当たらない場所に保管してください。
※ヘッドクッション部(EVA樹脂)は素材の特性上、長期間のご使用により劣化しもろくなります。いたみがひどい場合は、新しい商品へ買い替えをおすすめします。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72912176
2022-11-17
用途:
トイレ掃除

シートを挟むのに数分かかります。
普通にやっても挟めないのでオススメしません。
買い換えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする