激落ちくん ちょい掃除 ミニトイレクリーナー(フッ素)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード72912194 品番B00418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

激落ちくんシリーズ!気付いたときに!ちょい掃除。ワンタッチ、1秒でポイ!フッ素クリーナー(ミニトイレクリーナー)。
掃除をしながら便器に汚染コーティングができ、汚れにくくなります。(1回の掃除で効果は約1週間持続します。)クリーナーをワンタッチで交換できます。
汚れたら交換できるので、衛生的です。(交換目安は、週に1回の使用で約3ヶ月です。)気になるところが掃除しやすいミニサイズのクリーナーです。
専用ケース付きで場所を取りません。本商品にスペアは付属していません。クリーナー部はトイレに流せません。

商品タイプスペア 寸法(mm)30×40×100H 質量(g)40 材質ヘッド=ポリプロピレン、クリーナー=ナイロン不織布(フッ素加工) 用途トイレお掃除に シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※トイレ用清掃具。本来の用途以外使用不可
※トイレに流せない。便器配管が詰まるおそれがある為、使用中落下した際は必ず回収する(炊事用手袋などを着用)
※使用前必ずクリーナーを水で濡らす。水なしでは効果が得られずキズの原因のおそれあり。中性洗剤など併用すると効果が得られない場合あり
※クリーナーに50°以上のお湯や漂白剤・カビ除去剤を使用しないこと。クリーナー劣化のおそれあり
※使用中クリーナー落下を防ぐため,本体上部のボタンに触れない
※1回の掃除で防汚効果約1週間持続。クリーナー防汚剤は徐々になくなり、週1回使用で効果目安は約3ヶ月(使用環境により異なる)
※凹凸ザラザラ面に使用するとクリーナー劣化する恐れあり
※無理な力や衝撃を加えると破損する場合あり、直ちに使用中止すること
※研磨剤不使用だが素材によってキズ付く恐れあり。あらかじめ目立たない所で試し使用すること※防汚加工等表面加工された便器も使用可能だが、防汚加工が得られない場合あり
※ご使用後は必ずケースに入れて保管
※お子様の手の届かない場所に保管
※直射日光、高温、火のそばに置かない
※廃棄時は、各自治体の定める方法に従って処理
※商品外観仕様等は予告なく変更する場合あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする