旭産業(エアーゲージ)
コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋
注文コード
72912205
品番
110314【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,598
¥
4,498
バスケットに入れる
本体生地がメッシュ構造です。
内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途
内容物の水切り用に。
内容物の乾燥用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PP
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
855-3257
質量(kg)
2.1