フレキシブルコンテナ

フレキシブルコンテナ - 小泉製麻

定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合

用途
化学薬品、肥料、飼料、農作物
穀物運搬として多岐にご利用いただけます。
全8種類を絞り込む
最大充填質量(kg)
排出口寸法(径×高さ)(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
本体寸法(mm)
最大充填質量(kg)
排出口寸法(径×高さ)(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78088940374434501セット(10枚)1000Φ1100×11001000Φ500×500Φ500×500
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78088949374439011セット(10枚)500Φ900×850500Φ450×450Φ900×650
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78088958374438851セット(10枚)1000Φ1100×11001000Φ500×500Φ1100×750
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78088967374438921セット(10枚)1000Φ1100×11001000Φ1100×750Φ1100×750
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78088976374438851枚1000Φ1100×11001000Φ500×500Φ1100×750
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78088985374438921枚1000Φ1100×11001000Φ1100×750Φ1100×750
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78089019374439011枚500Φ900×850500Φ450×450Φ900×650
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78089028374434501枚1000Φ1100×11001000Φ500×500Φ500×500
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする