フレキシブルコンテナ

フレキシブルコンテナ - 小泉製麻

定番品のベージュのフレキシブルコンテナです。
JIS規格合格品(JIS Z 1651:2017)
食品衛生法に適合

用途
1t土のう、肥料、飼料、農作物
穀物運搬として多岐にご利用いただけます。
容量(L)
1000
本体寸法(mm)
Φ1100×1100
最大充填質量(kg)
1000
投入口サイズ(mm)
Φ1100×750
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78089001374438731セット(10枚)
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78089010374438731枚
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする