商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番584-9442
質量(kg)6.6
タンク容量(L)3.6
燃料消費量(L/h)0.219〜0.186
暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)
暖房の目安(木造)6畳(10m2)
機能電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446
暖房出力(kW)2.25〜1.91
燃焼持続時間(h)16.4〜19.4