SOROU 歯ブラシスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912237 品番B00366
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの歯ブラシスタンド。
電動歯ブラシも収納できます。スリムタイプなので、歯ブラシをすっきり収納できます。
使用アイテムに合わせて、使い方自由。トレーを上げると電動歯ブラシをセットでき、トレーを下に置けば歯ブラシをセットしてお使いいただけます。
トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。1人〜2人用におすすめ。

用途歯ブラシ置きに 仕様スリム 材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂、保護シート=CR(クロロプレンゴム) 寸法(mm)110×26×95H 質量(g)120 商品タイプ歯ブラシスタンドスリム
注意
※平らな場所においてご使用ください。
※酢酸や柑橘系オイルの入った洗剤を保護シールにつけたまま放置すると変質することがありますので、洗剤が付着した場合には拭き取って下さい。
※トレーが汚れた場合は、取り外してやわらかいスポンジ等で洗ってください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする