B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246

 

B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246
B00367 SOROU 歯ブラシスタンド LEC(レック) 72912246

SOROU 歯ブラシスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード72912246品番B00367
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの歯ブラシホルダー(歯ブラシスタンド)。
電動歯ブラシも収納できる、歯みがきまるごと壁面収納。吸着シートが付いているので、壁面に貼ってお使いいただけます。
置き型にもなる、2WAY使用。使用アイテムに合わせて、使い方自由。トレーを上げると小物もセットでき、トレーを下に置けば歯みがきセットしてお使いいただけます。
トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。4人~6人用おすすめの大容量。

用途歯ブラシ置きに仕様吸着シート付き材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂・保護パーツ=EVA、吸着シート=PC(ポリカーボネート)寸法(mm)60×220×120H質量(g)285耐荷重(g)1500商品タイプ歯ブラシホルダー
注意
※平らな場所においてご使用ください。
※酢酸や柑橘系オイルの入った洗剤を保護シールにつけたまま放置すると変質することがありますので、洗剤が付着した場合には拭き取って下さい。
※トレーが汚れた場合は、取り外してやわらかいスポンジ等で洗ってください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする