SOROU 石けん皿 置き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912264 品番B00369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

洗面台で使うものは様々だから、暮らしに合った収納で整えたい、そろえて整う洗面収納シリーズの石けん皿。
お手入れかんたん石けん皿!受け皿が外せるので洗えて清潔。
トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。
せっけん置き(石鹸置き)としてお使いいただけます。

用途石けん置きに 材質本体=ステンレス(18-8)、トレー=AS樹脂、保護シート=CR(クロロプレンゴム) 寸法(mm)110×95×20H クリア 質量(g)115 繰り返し・詰め替え対応
注意
※平らな場所においてご使用ください。
※酢酸や柑橘系オイルの入った洗剤を保護シールにつけたまま放置すると変質することがありますので、洗剤が付着した場合には拭き取って下さい。
※トレーが汚れた場合は、取り外してやわらかいスポンジ等で洗ってください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする