好川産業
好川産業の ポリ袋・ゴミ袋
好川産業の アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄用袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
650×850
注文コード
72912325
品番
111281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アスベスト廃棄用袋です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
用途
アスベスト廃棄作業時に使用します。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
650×850
色
透明
サイズ
中
容量(L)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応