好川産業
好川産業の 掃除用具
好川産業の モップ
好川産業の 水拭きモップ
モップ 替糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
72912377
品番
124903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
スプリングモップの替糸です。
用途
水拭き用としてご使用ください。
仕様
無印
適合
6寸
サイズ
#6替
種類
スプリングモップ
容量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応