冷感ポンチョ クルーズクール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72912397 品番CP-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。

用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場 材質生地:ポリエステル100%、ボタン:ポリアセタール ネイビー 質量(g)188 縦(cm)95(内フード30) 横(cm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする