軽量保護ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912431 品番SOFTGLEAIR
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

光学用PETレンズを採用し、92%の透視力を実現します。内側レンズにはANTI-FOG(防曇)コーティングを施しています。粉じん、微細ほこり、飛沫などから眼を保護します。超軽量設計のため、携帯性に優れています。顔に密着する柔軟なレンズ構造になっています。顔に当たる部分には人体に無害なフォームを使用しています。

用途スポーツ、医療、DIY、農業、日常生活など 材質光学用PETレンズ、EPDM+PU(合成材)、ポリエステル、ポリプロピレン 質量(g)8
注意
※強い衝撃を与えると、製品が変形または破損する恐れがあります。
※製品が汚れた場合は再使用しないでください。
※有毒物質の取り扱いや溶接用途には使用しないでください。
※本製品にはくもり止めコーティングが施されていますが、環境や温度条件によって曇りが発生する場合があります。
※曇りが発生した際は、着用を一時的に中止し、一定時間置いてから再度ご使用ください。
※製品を改造したり、本来の目的以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする