消臭力 業務用 ビーズタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×16個) 注文コード 72912517 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。
インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5〜4か月持続します(850gの場合)。

用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに 種別本体 タイプビーズタイプ シリーズ消臭力 香りエアリーソープ 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
注意
※汗臭・体臭・尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
事務所の消臭剤
製造業

封を開けた瞬間から無香料ですが、良い空気感になり良かったです。自部署の席が密集していて、どことなく何かのにおいがしていたのですが、今現在は気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする