プロテクトシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72912546 品番57931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

曲面・凹凸面にもピタッと密着、大切なモノをキズや摩耗から守る、高機能プロテクトシート
いろいろなモノをキズから守る、粘着付きのプロテクトシートです。耐摩耗性に優れた布地を使用しており、ご家庭から作業現場まで幅広く活躍します
粘着付きで優れた施工性(曲面・凹凸対応):柔軟性があり、曲面や凹凸面、円柱などにも美しく貼ることができ、きれいに仕上がります。はくり紙をつけたまま、カッターやハサミで貼る場所に合わせて自由にカット可能です
高い機能性(難燃・帯電防止・耐摩耗):自動車内装材の難燃規格に準拠した難燃素材です。また、JIS規格(L-1094)に基づいた帯電防止機能があり、耐摩耗性にも優れています
環境にやさしい粘着剤:粘着剤は水溶性で、環境に負荷を与える有機溶剤(トルエン・シンナーなど)を使用していません
厚み調整&音止め効果:重ねて貼ることで厚さの調整が可能です。また、振動を和らげるため、引き戸などの音止め(緩衝)にも役立ちます
屋内駐車場やガレージでの、車のドア開閉時のキズ防止
お部屋の角部に貼り、足の小指などのケガ防止
イスの足底に貼って、フローリングや床のキズ防止
引き戸の音止め、棚板のクッション
作業台や工具のキズ防止
工具棚の保護
搬送ローラーの表面保護
プラダン通い箱の補強・保護

仕様屋内用 材質ポリエステル 厚さ(mm)1 寸法(mm)210×300
注意
※本製品は屋内用です。屋外でのご使用は避けてください
※貼る際は、貼り付け面のゴミ・油・水分・ホコリなどをきれいに拭き取ってください
※貼るときは10℃以上の部屋で作業してください
※強粘着のため、貼り替える際に糊が残る場合があります
※強い摩擦などにより色移りする可能性がございます
※直射日光や高温多湿を避け、なるべく常温(21℃前後)で室内保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする