消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ カモミール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.7kg×6個) 注文コード 72912648 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4〜6か月間持続し交換の手間を軽減します。

シリーズ消臭力 使用場所室内 香りカモミール 商品タイプ業務用 タイプクラッシュゲルタイプ 種別本体 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
持続的な臭いを放つお部屋に設置
製造業

部屋や家具自体からでてくる持続的な悪臭にはスプレータイプよりこちらがいいと思います。
締め切っておくと入ったとき「ウッ…えげつねぇ…換気しよ」ってなる部屋は
「…におうかも…換気しよ」程度に抑えられてます。

臭いが気になると連絡がはいったお部屋がでたらドカッと置いております。
持続しない突発的な悪臭にはこちらよりスプレータイプのが良い為、持続型で無いと判断したら回収して様子見します。
においがなくなったと好評いただいております。

じわじわとへってきて白いカリカリになり、そこからさらに放置すると緑のカリカリになります。
そのままつめかえてもよさそうですが一応まるめた新聞紙等でカリカリをこそげ落としたあと、詰め替えてます。

同じ時期に交換してもお部屋サイズ・温度・湿度・日当たり等バラバラな為、減り具合はマチマチです。
詳細に記載の、交換時期は約4〜6か月間の間ぐらいか、小さい部屋はもすこしだけもちます。

詰め替えはボトルタイプ・袋タイプ両方詰め替えやすいですが
ボトル・袋側に少し引っ付いたまま少しのこってしまいます。
全部絞り出そうと無理するとゲルこぼすのでソコソコにしたほうがいいですが
モッタイナイナーシッカリコソゲオトシテーデモコボシタクネーーーーという思いと詰め替え毎たたかってます。

持続的な臭いを放ってる部屋にオススメ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする