消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 無香料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1.7kg×6個) 使用場所トイレ 注文コード72912666 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用場所・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4〜6か月間持続し交換の手間を軽減します。

種別本体 タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香り無香料 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72912666 - 72912639 - 消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 無香料 エステー 消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 無香料 エステー 1箱(1.7kg×6個) 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました
72912666 - 54198886 - 消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 無香料 エステー 消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 無香料 エステー 1個(1.7kg) 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする