消臭力 業務用 クラッシュゲルタイプ 森林

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.4kg×6個) 注文コード 72912727 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4〜6か月間持続し交換の手間を軽減します。

種別詰替 タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香り森林 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72912727
2023-09-07
用途:
トイレの個室内に消臭剤として配置
教育・研究機関

開けた時にはきつすぎる程に香りを感じますが、徐々に落ち着きイイ感じです。大容量なので、交換や補充のサイクルが以前より長くなり、手間が省けることが最大のメリット。ただ、詰め替えに関しては、クラッシュゲルタイプのためになかなかきれいに詰め替えられず、袋に残ったり、こぼれたりするのが私には難点なので「やや満足」にさせていただきました。

対象商品:
72912727
2022-05-24
用途:
事務所内
鉱業

以前使っていた消臭剤の取り扱いがなくなったのでこちらを購入。容量が少なくなった気がする。値段はほとんど変わらず。せめて箱売りはしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする