用途【胸ポケットのオリカモパターンがユニークなハーフスリーブTシャツ】B-TRUEマスコットキャラクターのカメレオン「トゥルービー」が隠れるオリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケットがユニークなハーフスリーブTシャツ。コットン100%・8.4ozヘビーウェイト生地によるしっかりとした着心地と美しいシルエット、さらに首回りや袖、裾、ボディサイドのリブデザインによるシンプルながらメリハリのきいたスタイルが特徴です。
色ブラック
サイズM
肩幅(cm)43
袖丈(cm)22
着丈(cm)68
身幅(cm)51