B-TRUE OrigCAMOオリカモポケットTシャツ Mサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ミックスグレー 注文コード72912957 品番ミックスグレー
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【胸ポケット】オリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケット。【ワンポイントワッペン】左袖口にトゥルービーワッペンでアクセントを加えました。

用途【胸ポケットのオリカモパターンがユニークなハーフスリーブTシャツ】B-TRUEマスコットキャラクターのカメレオン「トゥルービー」が隠れるオリジナルカモフラージュ(オリカモ)パターンを取り入れた胸ポケットがユニークなハーフスリーブTシャツ。コットン100%・8.4ozヘビーウェイト生地によるしっかりとした着心地と美しいシルエット、さらに首回りや袖、裾、ボディサイドのリブデザインによるシンプルながらメリハリのきいたスタイルが特徴です。 ミックスグレー サイズM 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)68 身幅(cm)51
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする