トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープペンシル フミ シェルホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72913115
品番
SH-FM21
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
用途
筆記
材質(本体)
NAGORI(R)
質量(g)
31
縦(mm)
9
横(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合