ネイビー
EvenRiver
EvenRiverの ワーキングウェア
EvenRiverの ヒートジャケット・ベスト
ファイバーダウンヒートベスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72913210
品番
R-195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
丈夫なアウター素材は過酷な使用環境でも引き裂きに強く、高い耐久性を発揮。ワンポイントの胸元ロゴワッペンがスタイリッシュさを演出。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
63