ENJOY ESJ1020 SABLIER TWEED ライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72913465 品番ESJ1020
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】インカムループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/半背裏/袖裏なし/肩パッドなし/袖口折返し/動きやすい袖(ARM360°プラス)

用途所作まで映える、時計シルエット。サブリエ(= 砂時計)のようなウエストラインと体型をカバーする端正なシルエットが、美しさを引き出します。見た目にも涼しいツイード生地とドライタッチな肌ざわりで暑すぎる夏をスマートにサポートするシリーズです。フロントVカットで首元を涼しく美しく魅せるライトジャケット。長めの着丈でパンツとの相性も抜群!素材には、光沢のある細いブライト糸によるラグジュアリーな印象のサマーツイードを使用。適度なハリ感により、美しいシルエットを実現します。ライトグレーは、オフホワイトとブルーグレーをミックスした華やかな色合いで汚れも目立ちにくく、ネイビーは明るく爽やかな色合い。高通気で涼しさを保ちながら、強い日差しにも対応するUVカット機能を備えています。 材質ポリエステル100% ライトグレー サイズ19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする