ENJOY ESA1023 UNMUGGY Wear オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ15 注文コード72913849 品番ESA1023
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】[PLUSM]補強布大きめ胸ポケット/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/長めの袖丈/バストケアボタン

用途ムシ暑い夏でも、「涼・軽・楽」なコンビネーションウェア。立体組織で上品に仕立て映え。高通気で肌離れの良い万能サマーニット。快適ニット素材×立体パターンで洗練のシルエットと心地よさを纏うオーバーブラウス。立体的な柄組織が特長のジャガード編みにより、高級感を感じさせるニット素材を使用。ニットならではの動きやすさに加え、高通気で肌離れもよく汗をかいても快適な着心地。吸汗速乾性もあり、洗濯の乾きも早いのでメンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。 材質ポリエステル100% ネイビー サイズ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする