ENJOY ESA1027 UNMUGGY Wear オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72914120 品番ESA1027
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】[PLUSM]補強布大きめ胸ポケット/大容量ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/長めの袖丈/スカーフループ(サポートループ付)/バストケアピッチ

用途ムシ暑い夏でも、「涼・軽・楽」なコンビネーションウェア。軽くて涼しい2wayストレッチ素材。ランダムチェックで華やかに。デコルテを美しく見せるデザインとランダムチェック柄で細見えを叶えるオーバーブラウス。大柄で華やかな印象のランダムチェック柄の素材を使用。2色以上の糸を混ぜて作られたメランジ調のネイビーベースの生地に、プラチナベージュの差し色が落ち着いた雰囲気を演出。2wayストレッチの薄手で軽い素材のため、涼しく快適な着心地です。吸汗速乾性もあり、洗濯の乾きも早いのでメンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。 材質ポリエステル95%/レーヨン5% ネイビーチェック サイズ5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする