ENJOY ESV1028 UNMUGGY Wear ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72914260 品番ESV1028
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】[PLUSM]補強布大きめ胸ポケット/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/ARMFIT

用途ムシ暑い夏でも、「涼・軽・楽」なコンビネーションウェア。軽くて涼しい2wayストレッチ素材。ランダムチェックで華やかに。プラチナベージュのチェック柄が華やかさを演出するベスト。大柄で華やかな印象のランダムチェック柄の素材を使用。2色以上の糸を混ぜて作られたメランジ調のネイビーベースの生地に、プラチナベージュの差し色が落ち着いた雰囲気を演出。2wayストレッチの薄手で軽い素材のため、涼しく快適な着心地です。吸汗速乾性もあり、洗濯の乾きも早いのでメンテナンスも簡単なENJOYオリジナル素材です。 材質ポリエステル95%/レーヨン5% ネイビーチェック サイズ17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする