ENJOY ESA1029 LUMINOUS WINDOWPANE オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルーチェック サイズ15 注文コード72914330 品番ESA1029
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズ16種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】大容量ポケット/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/動きやすい袖(ARM360°プラス)/長めの袖丈/バストケアボタン/スナップで着脱簡単

用途信頼を映す、上品チェック。やさしげなカラーと、親しみのある王道チェックが清楚な印象を叶える、誰にでも似合う1着。配色のメリハリがさりげない華やかさを添え、接客などのフォーマルなシーンも上品に対応します。襟元のスナップボタンで手間なく美しく。着替えの時短も叶えるオーバーブラウス。冷え対策のカーディガンを重ね着してもすっきり美しく清潔感を保ちます。素材には、配色で明るめカラーを取り入れた親しみやすいウインドペーンチェック柄を使用。ピンク×グレーのやわらかなピンクチェックと、サックス×ブルーグレーの爽やかなブルーチェックの2色展開。肌ざわりの良いやわらかな生地感と、ヨコストレッチの快適な着心地、さらにUVカット機能も兼ね備えたENJOYオリジナル素材です。 材質ポリエステル98%/レーヨン2% ブルーチェック サイズ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする