用途信頼を映す、上品チェック。やさしげなカラーと、親しみのある王道チェックが清楚な印象を叶える、誰にでも似合う1着。配色のメリハリがさりげない華やかさを添え、接客などのフォーマルなシーンも上品に対応します。襟元のスナップボタンで手間なく美しく。着替えの時短も叶えるオーバーブラウス。冷え対策のカーディガンを重ね着してもすっきり美しく清潔感を保ちます。素材には、配色で明るめカラーを取り入れた親しみやすいウインドペーンチェック柄を使用。ピンク×グレーのやわらかなピンクチェックと、サックス×ブルーグレーの爽やかなブルーチェックの2色展開。肌ざわりの良いやわらかな生地感と、ヨコストレッチの快適な着心地、さらにUVカット機能も兼ね備えたENJOYオリジナル素材です。
材質ポリエステル98%/レーヨン2%
色ピンクチェック
サイズ11