用途信頼を映す、上品チェック。やさしげなカラーと、親しみのある王道チェックが清楚な印象を叶える、誰にでも似合う1着。配色のメリハリがさりげない華やかさを添え、接客などのフォーマルなシーンも上品に対応します。やさしいカラーとシンプルなデザインで、どんなブラウスとも合わせやすいチェックベスト。首元と腰位置の濃色パイピングで引き締まった印象に。素材には、配色で明るめカラーを取り入れた親しみやすいウインドペーンチェック柄を使用。ピンク×グレーのやわらかなピンクチェックと、サックス×ブルーグレーの爽やかなブルーチェックの2色展開。肌ざわりの良いやわらかな生地感と、ヨコストレッチの快適な着心地、さらにUVカット機能も兼ね備えたENJOYオリジナル素材です。
材質ポリエステル98%/レーヨン2%
色ブルーチェック
サイズ9