ENJOY ESA1031 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72914671 品番ESA1031
参考基準価格(税別)¥23,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】補強布胸ポケット/隠しボタン仕様/動きやすい袖(ARM360°プラス)/長めの袖丈

用途暑さに挑む、立体素材。どんなシーンでも自然になじむ、新鮮なデザインのオーバーブラウス。カジュアルすぎず、きちんと見えするデザインで暑い夏を軽やかに。フロント隠しボタンですっきり&首元のフリルがきちんと感を添える半袖のオーバーブラウス。凹凸感のある薄手のサッカー素材に大きめのチェック柄を施した夏素材を使用。ブラックのさりげないシャドーチェックが高級感を演出します。軽やかでストレッチ性にも優れた快適な着心地で、吸汗速乾・UVカット機能も備えたENJOYオリジナルの高機能素材です。 材質ポリエステル100% ネイビーチェック サイズ19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする