ENJOY ESA1032 BUMPY LIGHT BLOUSE オーバーブラウス(七分袖)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72914725 品番ESA1032
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】補強布胸ポケット/隠しボタン仕様/スカーフループ(サポートループ付)/動きやすい袖(ARM360°)/大容量ポケット/デザインタック袖

用途暑さに挑む、立体素材。どんなシーンでも自然になじむ、新鮮なデザインのオーバーブラウス。さらっとした心地よさで、カジュアルすぎず、きちんと見えする、シャツのように気軽に着られる1着。立体的な袖デザインがさりげないアクセントに。凹凸感のある薄手のサッカー素材に大きめのチェック柄を施した夏素材を使用。ブラックのさりげないシャドーチェックが高級感を演出します。軽やかでストレッチ性にも優れた快適な着心地で、吸汗速乾・UVカット機能も備えたENJOYオリジナルの高機能素材です。 材質ポリエステル100% ネイビーチェック サイズ15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする