ENJOY ESP1033 EVER FINE POLO ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72914786 品番ESP1033
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

【素材スペック】ニット/2wayストレッチ/高通気/吸汗/速乾/防臭/制菌/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング 【デザイン機能】動きやすい袖(ARM360°)/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/長めの袖丈/付属アクセ(2way)/スカーフループ

用途近距離OK!働く夏を乗り切る1枚。もう気にしない、気にさせない。汗のニオイだけでなく、急な豪雨や洗濯の生乾き臭までしっかりケア。制菌防臭加工を搭載したオフィスポロで、いつでも清潔で爽やかな私に。取り外し可能なリボンと 着替えの時短にも◎。前立ての微配色でシンプルながら大人かわいいシャツカラーポロ。素材には、なめらかな肌ざわりのニットメッシュを使用。制菌防臭加工「ナノファイン100」を採用し、気になる汗のニオイや部屋干し臭を防ぎ、洗濯を100回繰り返しても効果を発揮します。吸汗速乾性もあり洗濯の乾きも早くお手入れも簡単。さらに高通気・UVカット機能も備わったENJOYオリジナルの高機能素材です。 材質ポリエステル100% ネイビー サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする