水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)6.6 注文コード72915127 品番DCSC-6.6L(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

真空二重構造で長時間保冷をキープ
耐熱性の高いSUS304ステンレス採用
ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます
簡易ロック仕様
お手入れしやすい口径約16cm
持ち運びしやすい大型取っ手
【5L収納目安】
・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本
・500mlペットボトル:4本
・350ml缶:8本
使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)
【6.6L収納目安】
・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本
・500mlペットボトル:5本
・350ml缶:9本
・2Lペットボトル:1本
使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)

用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム 質量(kg)1.64 容量(L)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×37.5-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする