メイン画像

スーツケース 超軽量・ストッパー付きWキャスター・物掛けフック付き【NT-GB0701 Plus 】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 容量(L)40 注文コード72915145 品番NT-GB0701 Plusグレー S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ABS+PC素材を採用した耐久性・耐衝撃性に優れたボディ、ストッパー機能が搭載されたキャスターで坂道や電車内でピタッと停止するので安心です。高品質なアルミ製キャリーバーは2/3段調整が可能で身長にあわせて快適に操作可能。
TSAロック搭載・安心のYKKファスナー・台座(底足)に小物フック付き、仕分けしやすいポケットを付けた内部仕切りと実用性に優れた1台です。サイズはS(機内持ち込みサイズ)、M、Lの3サイズ。キット欲しい色が見つかる充実の10色展開。

仕様宿泊目安:1-3泊(機内持ち込み可) 材質ボディ:PC80%+ABS20% 質量(kg)2.9 グレー サイズS 容量(L)40 キャスター直径5cmダブルキャスター、ストッパー付き 寸法(cm)高さ53.5×横幅36×奥行23.5(3辺の和113) 機能ボディ側面小物掛けフック、U字型コンパートメント構造 開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする