メイン画像

スーツケース 耐衝撃・ストッパー付静音キャスター・アルミフレーム 【NT-ZB1101】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 容量(L)40 注文コード72915441 品番NT-ZB1101 シルバー S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は色・容量など12種類から選べます 他の種類を見る

100%ポリカーボネートボディ、フレーム、コーナープロテクター、キャリーバーには航空グレードのアルミ合金素材を採用し、高い耐衝撃性、耐久性を備えたスーツケースです。
360°自由に動く4輪キャスターを搭載、狭い場所や混雑した空間もスムーズに移動できます。またストッパー付き・衝撃吸収静音キャスターで安定感と安心感のある走行。
開けても内容物が見えない2つの密閉仕切りで服の崩れを防止し、整理しやすい仕様です。安心のTSAロック式。
S(機内持ち込みOK)、M、Lの3サイズ、4色カラー。

仕様キャリーバー:3段階調整、宿泊目安:1-3泊(機内持ち込み可) 材質ボディ:ポリカーボネート100%、フレーム・コーナープロテクター・キャリーバー:アルミ合金 質量(kg)3.8 シルバー サイズS 容量(L)40 キャスター直径5.5cm、360°回転、ストッパー付き、衝撃吸収、静音キャスター 寸法(cm)高さ55×横幅37.5×奥行21(3辺の和113.5) 機能物掛けフック、コーナーガード、オートリターンハンドル、TSAロック×2、両面仕切りデザイン 開閉アルミ製フレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする